HARTING - Ipari sokp csatl. keret házhoz SN088318 - 09140100371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 64.2 mm
Szélesség - 34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma - 500
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088318
Gyártói cikkszám
09140100371
Gyártói típuskód
09140100371
Hosszúság:
64.2 mm
Szélesség:
34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) keret ; Ipari sokp csatl. keret házhoz