Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 0,5mm2 GT67887 - 09330006121

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 0,5mm2 GT67887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67887

Gyártói cikkszám

09330006121

Gyártói típuskód

09330006121

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

16 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl kontakt tüske 0,5mm2