Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 1,5 mm2 ezüst GT39514 - 09330006104

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 1,5 mm2 ezüst GT39514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39514

Gyártói cikkszám

09330006104

Gyártói típuskód

09330006104

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

16 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl kontakt tüske 1,5 mm2 ezüst