Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl SN129274 - 09310062611

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl SN129274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Névleges áram In - 35 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljesítmény érzékelők száma - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129274

Gyártói cikkszám

09310062611

Gyártói típuskód

09310062611

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Névleges áram In:

35 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljesítmény érzékelők száma:

12

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokp csatl