HARTING - Ipari sokp csatl tömszelence M32 fém SN020804 - 19000005095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 40 mm
Hatszög élmérete - 44 mm
Kábelátmérőhöz - 13-25 mm
Anyag - fém
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020804
Gyártói cikkszám
19000005095
Gyártói típuskód
19000005095
Kulcsméret:
40 mm
Hatszög élmérete:
44 mm
Kábelátmérőhöz:
13-25 mm
Anyag:
fém
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Nem
Védettség:
IP68
Szín:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl tömszelence M32 fém