HARTING - Ipari sokp csatl tüske HAN-D 64 GT28296 - 09210643001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 64
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28296
Gyártói cikkszám
09210643001
Gyártói típuskód
09210643001
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
64
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Teljesítmény érzékelők száma:
64
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500