HARTING - Ipari sokp tömszelence pg 11 fém SN005694 - 09000005183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Kábelátmérőhöz - 7-12 mm
Védettség - egyéb
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005694
Gyártói cikkszám
09000005183
Gyártói típuskód
09000005183
Anyag:
fém
Kábelátmérőhöz:
7-12 mm
Védettség:
egyéb
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
21 mm
Felület:
egyéb
Hatszög élmérete:
22.9 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp tömszelence pg 11 fém