HARTING - Tömszelence M25 IP68 9-16mm termoplaszt szürke SN168599 - 19000005190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 33 mm
Hatszög élmérete - 33.5 mm
Kábelátmérőhöz - 9-16 mm
Anyag - műanyag
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168599
Gyártói cikkszám
19000005190
Gyártói típuskód
19000005190
Kulcsméret:
33 mm
Hatszög élmérete:
33.5 mm
Kábelátmérőhöz:
9-16 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Védettség:
IP68
Szín:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M25 IP68 9-16mm termoplaszt szürke