Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Acél kötegelő 250 x 4.5mm SN180131 - 262940/250

MásolásMásolás
HAUPA - Acél kötegelő 250 x 4.5mm SN180131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 250 mm

  • Szalagvastagság - 0.3 mm

  • Min. szakítószilárdság - 440 N

  • Kivitel - fogazás nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547257

Sonepar cikkszám

SN180131

Gyártói cikkszám

262940/250

Gyártói típuskód

262940/250

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

250 mm

Szalagvastagság:

0.3 mm

Min. szakítószilárdság:

440 N

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

nemesacél

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Acél kötegelő 250 x 4.5mm