HAUPA - Akku Hidraulikus présszerszámhoz SN118165 - 215525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 18 V
Kapacitás - 4000 mAh
Cellák száma - 5
Kivitel - lítium-ion
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118165
Gyártói cikkszám
215525
Gyártói típuskód
215525
Névleges feszültség:
18 V
Kapacitás:
4000 mAh
Cellák száma:
5
Kivitel:
lítium-ion
Hosszúság:
116 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
61 mm
Szélesség:
74.8 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Súly:
580 g
Akku Hidraulikus présszerszámhoz