Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 4 Ah SN057995 - 215511

MásolásMásolás
HAUPA - Akku - Li-Ion 18 V 4 Ah SN057995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 18 V

  • Kapacitás - 4000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923575373

Sonepar cikkszám

SN057995

Gyártói cikkszám

215511

Gyártói típuskód

215511

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

18 V

Kapacitás:

4000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

5

Kivitel:

lítium-ion

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Súly:

651 g

Tartalékakku Li-Ion 18 V, 3 Ahkompatibilis minden Li-Ion, 18 Volt akkus készülékkel