Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Akkus lámpa 1,5V 3W LED GT70438 - 130310

MásolásMásolás
HAUPA - Akkus lámpa  1,5V  3W LED GT70438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • ANSI - AAA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923556419

Sonepar cikkszám

GT70438

Gyártói cikkszám

130310

Gyártói típuskód

130310

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

LED nem cserélhető

ANSI:

AAA

Ház színe:

fekete

Elemet tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

91 mm

Anyag:

alumínium

Elemek száma:

1

Fényforrással:

Igen

LED zseblámpa „Mini Torch“• kompakt • nagyon kicsi és könnyű • extrém nagy fényerő • LED 3 Watt CREE XR-E • 1xAAA elemmel