HAUPA - Automata kábelcsupaszító fogó 'Super Plus' 0,2-6 mm2 GT60928 - 210695
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.4547-2.5883 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923459505
Sonepar cikkszám
GT60928
Gyártói cikkszám
210695
Gyártói típuskód
210695
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.4547-2.5883 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Spirálbevágás:
Nem
Automatikus kábelcsupaszító fogó Super PlusTömör és rugalmas vezetékekhez valamint sodronyokhoz 0,2 - 6,0 mm2 (AWG 24 - 10).• Gyors és precíz kábelcsupaszítás a nehezen hozzáférhető helyeken is • Nem szükséges a kábel keresztmetszetének beállítása • PVC és egyéb szigetelőanyagú kábelekhez is alkalmas • Speciális érzékelő rendszerének köszönhetően nem sérül a vezeték • Beállítható hosszanti ütköző 6,0 - 15,0 mm az egyenletes szériamunkához • Oldalt elhelyezkedő oldaltcsípő fogó max. 2,5 mm2 vezetékekhez • A fogó váza üvegszál erősítésű polyamidból készül • A markolaton hosszanti lyukkal az esetleges felfüggesztéshez • TÜV / GS által bevizsgált szerszám