Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 30m perlon 4mm SN033781 - 150239

MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 30m perlon 4mm SN033781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 30 m

  • Forma - körszelvény

  • Anyag minősége - poliamid

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059309

Sonepar cikkszám

SN033781

Gyártói cikkszám

150239

Gyártói típuskód

150239

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

30 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

poliamid

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Szín:

fekete

Sodrott:

Nem

Perlon behúzó szalag: Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugó nélkül, szalagvastagság 4 mm