HAUPA - Behúzószalag 10m, üvegszál behúzó pálca készlet SN096372 - 150562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 10 m
Forma - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096372
Gyártói cikkszám
150562
Gyártói típuskód
150562
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
10 m
Forma:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4 mm
Csatlakozómenet:
Igen
Sodrott:
Nem
Behúzószalag 10m, üvegszál behúzó pálca készlet