Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 150m üvegszálas csévés GT94768 - 143250

MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 150m üvegszálas csévés GT94768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - padló alatti csatorna

  • Hosszúság - 150 m

  • Anyag minősége - GFK

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923440077

Sonepar cikkszám

GT94768

Gyártói cikkszám

143250

Gyártói típuskód

143250

Alkalmazási terület:

padló alatti csatorna

Hosszúság:

150 m

Anyag minősége:

GFK

Kábelbehúzó készülék POWERKábelbehúzó készülék POWER üvegszál pálcával O 11 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acél csévével O 1000 mm, szélesség 150 mm, álló kivitelben kerekekkel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M12 és kezdő körtével M12