Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 15m fém acélszalag GT71849 - 150154

MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 15m fém acélszalag GT71849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - acél

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3.5 mm

  • Behúzódrót anyagvastagsága - 3.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923058852

Sonepar cikkszám

GT71849

Gyártói cikkszám

150154

Gyártói típuskód

150154

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyag:

fém

Anyag minősége:

acél

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3.5 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3.5 mm

Fejforma:

egyéb

Forma:

egyéb

Csatlakozómenet:

Nem

Hosszúság:

15 m

Sodrott:

Nem

Behúzó acélszalagSzegecselt szemmel és két húzószemmel, kereső rugó nélkül