Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 15m fém spirál 4mm 150204 SN025016 - 150204

MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 15m fém spirál 4mm 150204 SN025016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 15 m

  • Anyag minősége - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059040

Sonepar cikkszám

SN025016

Gyártói cikkszám

150204

Gyártói típuskód

150204

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

15 m

Anyag minősége:

acél

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Behúzó spirálok4 érből sodrott acéldrót spirálok, erős acél véggel, szalagvastagság 4 mm