Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 20m fém acélszalag SN089894 - 143004

MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 20m fém acélszalag SN089894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 20 m

  • Anyag minősége - GFK

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923437053

Sonepar cikkszám

SN089894

Gyártói cikkszám

143004

Gyártói típuskód

143004

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

20 m

Anyag minősége:

GFK

Kéziszerszámok - Behúzószalag 20m fém acélszalag