HAUPA - Behúzószalag 30m fém 4mm SN096369 - 150210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazási terület - szerelőcső
Anyag - fém
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096369
Gyártói cikkszám
150210
Gyártói típuskód
150210
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Anyag:
fém
Hosszúság:
30 m
Behúzószalag 30m fém 4mm