Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - BITKÉSZLET 17 DB-OS ÖVRECSATOLHATÓ GT87708 - 102210

MásolásMásolás
HAUPA - BITKÉSZLET 17 DB-OS ÖVRECSATOLHATÓ GT87708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összes bitek száma - 17

  • PH bitek száma - 3

  • PZ bitek száma - 3

  • Torx bitek száma - 4

  • TriWing bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923175184

Sonepar cikkszám

GT87708

Gyártói cikkszám

102210

Gyártói típuskód

102210

Összes bitek száma:

17

PH bitek száma:

3

PZ bitek száma:

3

Torx bitek száma:

4

TriWing bitek száma:

0

Hasított fejű bitek száma:

4

Belső hatlapú bitek száma:

3

Kétlyukú bitek száma:

0

Mágneses tartóval:

Igen

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

Csomagolás:

műanyagdoboz

HAUPA Csavarhúzó betét doboz “Bit-fejek”HAUPA csavarhúzó betétek nagymértékben ötvözött szerszámacélból készülnek, a legjobb edzéssel (H Rc 60 - 63). Kitűnnek magas szívósságukkal és toleranciapontosságukkal. A hosszú élettartam erős igénybevétel esetén is a minőségről árulkodik.Tartalom: Csavarhúzó betétek, Forma E 6,3, Befogás 1/4”, 25 mm Hornyolt: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 6,0 (1,0) Phillips: 1, 2, 3 Pozidriv: 1, 2, 3 Tx: 10, 15, 20, 25 Hatszög: 4,0, 5,0, 6,0 Mágneses tartó: 60 mm