HAUPA - Blankoló fogó 160mm GT61289 - 211214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0-0 mm2
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Igen
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923150464
Sonepar cikkszám
GT61289
Gyártói cikkszám
211214
Gyártói típuskód
211214
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0-0 mm2
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Igen
Vezetékvágóval:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.2-6 mm
Pofák hossza:
60 mm
Fejszélesség:
15 mm
Fej:
30 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Ütközésvédelemmel:
Nem
Felület:
krómbevonatú
ESD-vizsgált:
Nem