HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 3,5x100mm GT44567 - 101914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 185 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923158422
Sonepar cikkszám
GT44567
Gyártói cikkszám
101914
Gyártói típuskód
101914
Pengeszélesség:
3.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
185 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
30 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem