HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 4x100mm GT42877 - 101916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 195 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923157203
Sonepar cikkszám
GT42877
Gyártói cikkszám
101916
Gyártói típuskód
101916
Pengeszélesség:
4 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
195 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
95 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem