Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PH1 GT66977 - 101942

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PH1 GT66977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923157173

Sonepar cikkszám

GT66977

Gyártói cikkszám

101942

Gyártói típuskód

101942

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

175 mm

Pengeátmérő:

95 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Szár típusa:

körszelvény

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

VDE keresztfejű csavarhúzó phillips 2 komponenső nyéllel

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva. A penge gravírozása külön tapadást kölcsönöz a csavarhoz.