Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ/FL1 80x205mm GT43004 - 101870

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ/FL1 80x205mm GT43004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - plusz mínusz

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923177010

Sonepar cikkszám

GT43004

Gyártói cikkszám

101870

Gyártói típuskód

101870

Csavarfej:

plusz mínusz

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

205 mm

Pengeátmérő:

5 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Szár típusa:

körszelvény

Négyszög-/hatszöghajtás:

nélkül

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Csavarhúzó 1000V-os PZ/FL1 80x205mm