HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű 5x150 villanyszerelő SN032036 - 101526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 245 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923153731
Sonepar cikkszám
SN032036
Gyártói cikkszám
101526
Gyártói típuskód
101526
Pengeszélesség:
5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
245 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
150 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Méret:
5
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Üthető véggel:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Gurulásgátlóval:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet
Forgatható vég:
Nem
Átmenő penge:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Súly:
68 g