HAUPA - Csavarhúzó 2 komponensű nyéllel szigetelt szárral PH 3 SN010077 - 101548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Teljes hossz - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923153854
Sonepar cikkszám
SN010077
Gyártói cikkszám
101548
Gyártói típuskód
101548
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Teljes hossz:
150 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
körszelvény
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgatható vég:
Nem
Gurulásgátlóval:
Nem
Üthető véggel:
Nem
Penge felületvédelme:
egyéb
Átmenő penge:
Nem
Súly:
147 g