HAUPA - Csavarhúzó betét PZ/FL 2/90 mm / 2db/cs SN006976 - 101882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - plusz mínusz
Méret - 2
Teljes hossz - 90 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Keresztfej típusa - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557287
Sonepar cikkszám
SN006976
Gyártói cikkszám
101882
Gyártói típuskód
101882
Csavarfej:
plusz mínusz
Méret:
2
Teljes hossz:
90 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Keresztfej típusa:
Pozidrive PZ
Bitméret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csavarhúzó betétek (lapos-pozidrív profilú)Kizárólag kombinált csavarfejekhez alkalmazható, mely ezidáig csak 2 külön pengéjű csavarhúzóval volt kezelhető. Nagyobb a nyomatékáttétel és ezáltal a speciális, kombinált pengének köszönhetően az egyre gyakoribb speciális fejkialakítású csavarok meglazulása teljesen kizárt1 cse = 2 darab