Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó PH2 GT79411 - 101546

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó  PH2 GT79411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923153847

Sonepar cikkszám

GT79411

Gyártói cikkszám

101546

Gyártói típuskód

101546

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

205 mm

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

körszelvény

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Penge anyaga:

króm molibdén vanádium ötvözet

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Gurulásgátlóval:

Nem

Üthető véggel:

Nem

Penge felületvédelme:

egyéb

Átmenő penge:

Nem

Súly:

91 g

Kereszthornyos csavarhúzók 2 komponensű nyéllel, Phillips2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén- vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva, krómozva, feketített heggyel