HAUPA - Csavarhúzó S-Tx 20 SN094829 - 101858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret (TX) - 20
Furattal - Nem
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 195 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094829
Gyártói cikkszám
101858
Gyártói típuskód
101858
Méret (TX):
20
Furattal:
Nem
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
195 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Fogantyú anyaga:
műanyag
Gurulásgátlóval:
Igen
Szár típusa:
körszelvény
Forgatható vég:
Nem
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet
Penge felületvédelme:
krómbevonatú
Csavarhúzó S-Tx 20