Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT44586 - 211208

MásolásMásolás
HAUPA - Csőrös fogó 200mm GT44586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyenes

  • Hosszúság - 200 mm

  • Pofák hossza - 70 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923073435

Sonepar cikkszám

GT44586

Gyártói cikkszám

211208

Gyártói típuskód

211208

Forma:

egyenes

Hosszúság:

200 mm

Pofák hossza:

70 mm

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Fejszélesség:

30 mm

Fej:

20 mm

Üvegszálhoz használható:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Csőrösfogó DIN 5236 A VDE

C 45 AM, olajedzett, egyenes vagy hajlított belül lapos, kúpos csőrrel, a vágó élek induktív úton után edzve, kemény huzalokhoz max. 150 kp/mm2 (N 1500), krómozva, felhúzott nyéllel, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény