Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 120mm2 D=8 ónozott réz SN144131 - 290004

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 120mm2 D=8 ónozott réz SN144131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Betekintő lyukkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923092696

Sonepar cikkszám

SN144131

Gyártói cikkszám

290004

Gyártói típuskód

290004

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Anyag:

réz

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csősaru 120mm2 D=8 ónozott réz