HAUPA - Csősaru 150mm2 D=12mm réz SN151210 - 294130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489083
Sonepar cikkszám
SN151210
Gyártói cikkszám
294130
Gyártói típuskód
294130
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 150mm2 D=12mm réz