Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 16mm2 D=10mm réz GT80324 - 290670

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  16mm2 D=10mm réz GT80324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2

  • DIN szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090678

Sonepar cikkszám

GT80324

Gyártói cikkszám

290670

Gyártói típuskód

290670

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

16-16 mm2

DIN szerint:

Igen

Gyűrűs lemezsaru szigetelés nélkül DIN 46234 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott • gyűrűs forma