Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 240mm2 D=12mm réz DIN SN136358 - 290486

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 240mm2 D=12mm réz DIN SN136358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Rögzítő lyukak száma - 1

  • Karakterisztika - 28

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104764

Sonepar cikkszám

SN136358

Gyártói cikkszám

290486

Gyártói típuskód

290486

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Rögzítő lyukak száma:

1

Karakterisztika:

28

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Csősaru 240mm2 D=12mm réz DIN