HAUPA - Csősaru 240mm2 D=12mm réz SN151221 - 294150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923489151
Sonepar cikkszám
SN151221
Gyártói cikkszám
294150
Gyártói típuskód
294150
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 240mm2 D=12mm réz