HAUPA - Csősaru 240mm2 D=12mm 90° ónozott réz SN151496 - 290028/90
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923538712
Sonepar cikkszám
SN151496
Gyártói cikkszám
290028/90
Gyártói típuskód
290028/90
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 240mm2 D=12mm 90° ónozott réz