Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 240mm2 D=16mm réz DIN SN136478 - 290488

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 240mm2 D=16mm réz DIN SN136478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Karakterisztika - 28

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104788

Sonepar cikkszám

SN136478

Gyártói cikkszám

290488

Gyártói típuskód

290488

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Karakterisztika:

28

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 240mm2 D=16mm réz DIN