HAUPA - Csősaru 25mm2 D=6mm réz ónozott 90fok GT63003 - 291718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923174019
Sonepar cikkszám
GT63003
Gyártói cikkszám
291718
Gyártói típuskód
291718
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Szöget bezáró kábelsaruk 90° DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • csőméret DIN 46235 szerint • felülete: ónozott