Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 25mm2 D=10mm réz SN163716 - 290270

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  25mm2 D=10mm réz SN163716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923094362

Sonepar cikkszám

SN163716

Gyártói cikkszám

290270

Gyártói típuskód

290270

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Csősaru 25mm2 D=10mm réz