Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 25mm2 D=6mm réz ónozott GT89861 - 290676

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 25mm2 D=6mm réz ónozott GT89861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2

  • DIN szerint - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923090708

Sonepar cikkszám

GT89861

Gyártói cikkszám

290676

Gyártói típuskód

290676

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

25-25 mm2

DIN szerint:

Igen

Gyűrűs lemezsaru szigetelés nélkül DIN 46234 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott • gyűrűs forma