Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 25mm2 D=6mm réz ónozott SN004927 - 290424

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 25mm2 D=6mm réz ónozott SN004927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Karakterisztika - 10

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923104122

Sonepar cikkszám

SN004927

Gyártói cikkszám

290424

Gyártói típuskód

290424

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Karakterisztika:

10

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Préssaruk DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott