Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 300mm2 D=16mm ónozott SN159796 - 290038

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  300mm2 D=16mm ónozott SN159796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Karima forma - szemes

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Betekintő lyukkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923093129

Sonepar cikkszám

SN159796

Gyártói cikkszám

290038

Gyártói típuskód

290038

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Karima forma:

szemes

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Anyag:

réz

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Csősaru 300mm2 D=16mm ónozott