HAUPA - Csősaru 35mm2 D=8mm réz GT65553 - 290276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094393
Sonepar cikkszám
GT65553
Gyártói cikkszám
290276
Gyártói típuskód
290276
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rovátkolt cső kábelsaruk finoman erezett nagy rugalmasságú vezetékekhez• csőből • nyersanyag: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 • felülete: ónozott • beállító nyílással • kábelosztály 5/6