Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 400mm2 D=16 SN127053 - 290046

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru 400mm2 D=16 SN127053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Karima forma - szemes

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Betekintő lyukkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923093266

Sonepar cikkszám

SN127053

Gyártói cikkszám

290046

Gyártói típuskód

290046

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Karima forma:

szemes

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Anyag:

réz

Névleges keresztmetszet:

400 mm2

Csősaru 400mm2 D=16