HAUPA - Csősaru 50mm2 D=8mm réz GT67413 - 290440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Karakterisztika - 14
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923104283
Sonepar cikkszám
GT67413
Gyártói cikkszám
290440
Gyártói típuskód
290440
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Karakterisztika:
14
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Préssaruk DIN 46235 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott