HAUPA - Csősaru 6mm2 D=5,3 mm réz ónozott 90°-ban hajlított SN151591 - 290932/90
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 90°
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923538293
Sonepar cikkszám
SN151591
Gyártói cikkszám
290932/90
Gyártói típuskód
290932/90
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
90°
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Csősaru 6mm2 D=5,3 mm réz ónozott 90°-ban hajlított