Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csősaru 6mm2 D=6mm réz ónozott 90fok SN083320 - 291702

MásolásMásolás
HAUPA - Csősaru  6mm2 D=6mm réz ónozott 90fok SN083320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Karakterisztika - 5

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083320

Gyártói cikkszám

291702

Gyártói típuskód

291702

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Karakterisztika:

5

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 6mm2 D=6mm réz ónozott 90fok