HAUPA - Csősaru 95mm2 D=20mm ónozott SN159797 - 291002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 20
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923092672
Sonepar cikkszám
SN159797
Gyártói cikkszám
291002
Gyártói típuskód
291002
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
20
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Csősaru 95mm2 D=20mm ónozott